| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-831350 Herst.-Nr.: 0290002T EAN/GTIN: 4251551207745 |
| |
|
| | |
| Titan ist schwer zu gewinnen und auch schwer zu bearbeiten, jedoch sind seine Eigenschaften in den unterschiedlichsten Einsatzgebieten nicht mehr wegzudenken. - Material: Titan - 100% antimagnetisch (0% Eisen, Permeabilität ca. 1.0000...) - extrem hohe Festigkeit - äußerst Korrosionsbeständigkeit - sehr geringes Gewicht (42% leichter als Stahl) - extrem lange Lebensdauer - außerordentliche mechanische und thermische Belastbarkeit - SW 2,0 mm Weitere Informationen: | | SW: | 2,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kantschlüssel, Kugelkopf, Kugelkopfimbus, Kugelkopfinbus, Sechskantkugelkopf, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Stiftschlüssel, Stiftschlüssel mit Kugelkopf -Innensechskant-, Titansechskant |
| | |
| |