| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-826170 Herst.-Nr.: 826170 EAN/GTIN: 4050075265190 |
| |
|
| | |
| Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff und Abrollschutz. Absolute Sicherheit bei elektrischen Anwendungen.- Aufhängeloch - Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert - höchste Qualität und Maßhaltigkeit - VDE/GS-geprüft - Klingen-Isolierung direkt auf die Klinge gespritzt - made in Germany - Klinge 3,5 x 100 mm - Klingenstärke 0,6 mm - Norm DIN 7437 - Isolation nach DIN EN 60900, IEC 900 - isoliert bis 1.000 V Weitere Informationen: | | Klinge: | 3,5 x 100 mm | Klingenstärke: | 0,6 mm | Norm: | DIN 7437 | Isolation nach: | DIN EN 60900, IEC 900 | isoliert bis: | 1.000 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, vde-schlitz-schraubendreher 3,5, schlitz vde schraubendreher, Elektriker-Schlitzschraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Isolierschraubendreher, Schlitz-Schraubendreher, Schlitzdreher, Schlitzschrauben-Zieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Sicherheitsschraubendreher, VDE Schraubendreher, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubendreher -Schlitz-, VDE-Schraubenzieher |
| | |
| |