Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pozidriv-Schraubendreher, PZ3, Klingenlänge 150 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pozidriv-Schraubendreher, PZ3, Klingenlänge 150 mm
Pozidriv-Schraubendreher, PZ3, Klingenlänge 150 mm
Pozidriv-Schraubendreher, PZ3, Klingenlänge 150 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-826050
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     826050
EAN/GTIN:
     4050075265435
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.- DIN 5262, ISO 8764 - Aufhängeloch - Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl - schwarze Spitze - durchgehend gehärtet - höchste Qualität und Maßhaltigkeit - made in Germany - Größe PZ3 - Klingenlänge 150 mm
Weitere Informationen:
Größe:
PZ3
Klingenlänge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher 3x150, pz schraubendreher, pozidriv-schraubendreher pz3, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kreuzschlitzdreher, Kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitzschraubenzieher, Kreuzschraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Pozidrive-Schraubendreher, Pozidrive-Schraubenzieher, Pozidriveschraubendreher, Pozidriveschraubenzieher, Pozidrivschraubendreher, Pozidrivschraubenzieher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Werkstattschraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,62*
€ 70,9478
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,68*
€ 69,8292
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,66*
€ 66,2354
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,85*
€ 62,8915
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,15*
€ 60,8685
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,64*
€ 53,1216
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiha
00774
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.