Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchte Reinigungstücher Scrubs, 15 Tücher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchte Reinigungstücher Scrubs, 15 Tücher
Feuchte Reinigungstücher Scrubs, 15 Tücher
Artikel-Nr.:
     284WZ-810307
Hersteller:
     Kleinmann
Herst.-Nr.:
     DY42215
EAN/GTIN:
     4019114422154
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchttuchspender
Feuchtpflegetücher
Feuchttücher
Handreinigungstuch
Mobiles und sehr effektives Hand- und Teilereinigungssystem. Entfernt schnell, gründlich und schonend ohne Wasser stärkste Verschmutzungen wie Fette, Öle, Kleber, Teer, Wachs, Ruß, Farbe, Tinte, Dichtungsmittel, Polyurethan (PU) etc. Nach der Handreinigung haben die Tücher noch genügend Reinigungskraft für die effektive Reinigung von Werkzeugen und Ausrüstungen. Noppenseite für starke Verschmutzungen. Sanfte Seite für schonende Handreinigung. Der hochwirksame Reinigungseffekt wird durch die Kombination aus Flüssigkeitsformel und der strapazierfähigen, aufgerauten Tuchoberfläche erzielt.- getränkte Tücher in undurchsichtiger, weißer Flüssigkeit - biologisch abbaubar - entfernt schnell, gründlich und schonend ohne Wasser - die Reinigungslösung wirkt antibakteriell, rückfettend und schnell trocknend - einfache Entnahme der Tücher - sehr große Tücher (27 x 31 cm) - Gebinde Dose mit 15 Tüchern - Farbe blau - Geruch Orangenduft - Tuchgröße 27 x 31 cm - Flammpunkt keiner - Siedepunkt 100 °C - VOC 0,0914 g/Eimer - pH-Wert 7,8 - Spezifisches Gewicht 0,98 g/ml - Verdunstung >1
Weitere Informationen:
Gebinde:
Dose mit 15 Tüchern
Farbe:
blau
Geruch:
Orangenduft
Tuchgröße:
27 x 31 cm
Flammpunkt:
keiner
Siedepunkt:
100 °C
VOC:
0,0914 g/Eimer
pH-Wert:
7,8
Spezifisches Gewicht:
0,98 g/ml
Verdunstung:
>1
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, feuchttücher scrubs, feuchtpflegetücher, Entfetten, Feuchte, Feuchtes, Feuchttuch, Hand-Reinigungstuch, Reinigungstuch, Reinigunstuch, Scrubs
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
85
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 5,75*
5 Tage
85
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,56*
€ 7,01*
3 Tage
1000
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,837*
€ 7,377*
2 Tage
85
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,89*
€ 7,45*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 4,98*
€ 7,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wetec
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.