Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallhandkreissäge 8320 inkl. 320/84Z + FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallhandkreissäge 8320 inkl. 320/84Z + FS
Metallhandkreissäge 8320 inkl. 320/84Z + FS
Metallhandkreissäge 8320 inkl. 320/84Z + FS
Metallhandkreissäge 8320 inkl. 320/84Z + FS
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356980317
Hersteller:
     JEPSON Power
Herst.-Nr.:
     608270SET
EAN/GTIN:
     4260052463307
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Handkreissäge Super Hand Dry Cutter 8320 Sauber, zügig und exakt: Zum Sägen von Blechen, Sandwichpaneelen, Metallplatten, Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Materialien und Kunststoffen wird diese Handkreissäge mit Führungsschiene verwendet. Produkteigenschaften: - Kein Schmiermittel nötig - Einfache und schnelle Einstellung der gewünschten Spannweite (600-1200 mm) - Werkzeugfreie Fixierung der zu schneidenden Materialien - Sichere und verkantungsfreie Führung des Sägeblatts durch das Material - Spanauffangbehälter für sauberes Arbeiten - Mit Führungsschiene - In Magnesium-Leichtbauweise - Überlastindikator durch mehrfarbige LED-Anzeige - Geschlossene Bauweise verhindert Späneflug und reduziert deutlich die Staubbildung Lieferumfang: Maschine, HW-Sägeblatt, Führungsschiene 1400 mm - Leerlaufdrehzahl 1700 min-1 - Spannung 230 V - Gewicht nach EPTA 8,4 kg - Schnitttiefe 90º/45º 120/- mm - Schrägstellung - ^ - Nennaufnahme 1800 W - Sägeblatt-Ø 320 mm
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
1700 min-1
Spannung:
230 V
Gewicht nach EPTA:
8,4 kg
Schnitttiefe 90º/45º:
120/- mm
Schrägstellung:
- ^
Nennaufnahme:
1800 W
Sägeblatt-Ø:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Handkreissäge, Trockenschneidesäge, Handkreissägeblatt, Bausägeblatt, Kreissägeblatt, cuttermesser 25mm, cutter messer, cuttermesser trapez, Handkreissägen, Kreissäge, Kreissägen, Metallhandkreissäge, Metallhandkreissägen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.103,29*
€ 1.143,63*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.074,50*
€ 1.148,57*
5 Tage
4
€ 8,90*
ab € 1.122,385*
€ 1.164,225*
2 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.140,99*
€ 1.178,42*
Lager 284
Frei Haus
ab € 1.254,01*
€ 1.300,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.300,37*
€ 1.547,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.294,36*
€ 1.540,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.272,84*
€ 1.514,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.259,51*
€ 1.498,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.254,01*
€ 1.492,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.