Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssauger VCE 26 L MC 230/CEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitssauger VCE 26 L MC 230/CEE
Sicherheitssauger VCE 26 L MC 230/CEE
Sicherheitssauger VCE 26 L MC 230/CEE
Sicherheitssauger VCE 26 L MC 230/CEE
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356970917
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     405426
EAN/GTIN:
     4030293171664
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
Absaugmobil
Nass-/Trocken-Sicherheitssauger VCE 26 L MC Für die Nassabsaugung geeignet: Dieser handliche und kompakte Sauger ist einfach zu handhaben und leicht zu transportieren. Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck - für ein sehr gutes Absaugergebnis. Produkteigenschaften: - Konstant hohe und regelbare Saugleistung - Sanftanlauf vermeidet Spannungsspitzen beim Start des Saugers - Sicherheitssauger Klasse L, geeignet für alle Stäube mit AGW-Wert > 1 mg/m ³ - Mit Gerätesteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik - Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkbaren Lenkrollen - Saugkraftregulierung - Manuelle Filter-Abreinigung - Abluftfunktion für einfaches Entfernen von Laub Lieferumfang: Sauger, 3,5-m-Saugschlauch Ø 32 mm, 2 Alu-Verlängerungsrohre 500 mm, Kombi-Bodendüse, Rundbürste, Fugendüse, Polsterdüse, Filterelement Klasse L/M, Filtersack, PP-Entsorgungssack, Adapter Ø 27-32 mm - Behältervolumen 25 l - Abmessungen L x B x H 475 x 377 x 526 mm - Spannung 230 V - Schutzart IP 24 - Nennaufnahme 1250 W - Unterdruck max. 210 mbar - Kabellänge 7,5 m - Schalldruckpegel 72 dB(A) - Luftmenge 3600 l/min - Schutzklasse I - Staubklasse L
Weitere Informationen:
Behältervolumen:
25 l
Abmessungen L x B x H:
475 x 377 x 526 mm
Spannung:
230 V
Schutzart:
IP 24
Nennaufnahme:
1250 W
Unterdruck max.:
210 mbar
Kabellänge:
7,5 m
Schalldruckpegel:
72 dB(A)
Luftmenge:
3600 l/min
Schutzklasse:
I
Staubklasse:
L
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,83*
€ 292,10*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,83*
€ 292,12*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,84*
€ 324,82*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,97*
€ 342,64*
Lager 284
Frei Haus
ab € 362,65*
€ 456,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,00*
€ 542,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,53*
€ 537,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,55*
€ 504,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,26*
€ 478,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,65*
€ 431,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
444146
ab € 502,76*
Ähnlich
FLEX
405-418
ab € 158,12*
Ähnlich
FLEX
481-513
ab € 99,31*
Ähnlich
FLEX
519812
ab € 495,77*
Ähnlich
FLEX
530920
ab € 460,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.