Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-5356891518 Herst.-Nr.: 602103510 EAN/GTIN: 4007430231871 |
| |
|
| | |
| Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT Compact - 2-Gang-Getriebe - Elektronische Drehzahlregulierung - Rechts-/Linkslauf - Zuschaltbahres Schlagbohrfunktion - Integriertes LED-Arbeitslicht - Inklusive Schnellspannbohrfutter, 2 Akkus und Ladegerät - Kraftvollen Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben - Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter - Akkupacks mit Kapazitätsanzeige - Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer - Inklusive Gürtelhaken, Bitdepot und Koffer - Arbeitslicht - Akku-Schutzelektronik - Akku-Ladestandsanzeige - Schnellspannbohrfutter Lieferumfang: Maschine, 2x Li-Ionen Akku, Ladegerät, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, Koffer.- Spannung 18,0 V - Kapazität 2,0 Ah - Gewicht inkl. Akku 1,7 kg - Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0-450/0-1600 min-1 - Schlagzahl max. 27200 min-1 - Bohrfutterspannbereich 1,5-13 mm - Bohr-Ø Holz/Stahl/Stein max. 38/13/13 mm - Drehmoment max. 60 Nm - Einstellbares Drehmoment 0,7-8 Nm - Drehmomentstufen 20 + 1 Weitere Informationen: | | Spannung: | 18,0 V | Kapazität: | 2,0 Ah | Gewicht inkl. Akku: | 1,7 kg | Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: | 0-450/0-1600 min-1 | Schlagzahl max.: | 27200 min-1 | Bohrfutterspannbereich: | 1,5-13 mm | Bohr-Ø Holz/Stahl/Stein max.: | 38/13/13 mm | Drehmoment max.: | 60 Nm | Einstellbares Drehmoment: | 0,7-8 Nm | Drehmomentstufen: | 20 + 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 222,00* | € 257,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 226,97* | € 258,84* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,20* | € 258,95* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 225,69* | € 271,89* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 266,93* | € 299,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|