Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenbohrmaschine B 28 H 400V OPTIdrill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulenbohrmaschine B 28 H 400V OPTIdrill
Säulenbohrmaschine B 28 H 400V OPTIdrill
Säulenbohrmaschine B 28 H 400V OPTIdrill
Säulenbohrmaschine B 28 H 400V OPTIdrill
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356861135
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3020283
EAN/GTIN:
     4030635007644
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Säulenbohrmaschine OPTIdrill B 28 H Durch Wegschwenken des Bohrtisches und mit der Grundplatte als Arbeitsfläche ist diese Säulenbohrmaschine für besonders hohe Werkstücke verwendbar. Sie bietet hohe Laufruhe mit ihrem geschliffenen Vielzahn-Mitnehmer. Bestmögliche Kraftübertragung wird durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen gesichert. Produkteigenschaften: - Laufruhiger und leistungsstarker Industrie-Elektromotor - Rechts-/ Linkslauf - Bohrtiefenanschlag - Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten - Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter - Keilriemenspanneinrichtung - Langer Pinolenhebel aus Stahl - Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit Nuten, rückseitig stark verrippt - Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen - Bohrspindel mit Präzisionskugellager - Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter - Leichter Werkzeugwechsel durch integrierten Austreiber Lieferumfang: Maschine , Qualitäts-Schnellspannbohrfutter, Spannbereich (1-16 mm), Morsekonus in Größe MK 3, T-Nutensteine 14 mm - Bohr-Ø Stahl max. 28 mm - Spannung 400 V - Abmessung L x B x H 698 x 449 x 1721 mm - Nennaufnahme 0,85 kW - Vorschub manuell - Spindelaufnahme MK 3 - Ausladung 200 mm - Pinolenhub 105 mm - Bohrtischgröße L x B 340 x 360 mm - Drehzahl Spindel 120-4000 min-1 - Drehzahlstufen 16 - Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb max. 24 mm - Bohrtisch drehbar 360 ^ - T-Nutengröße Bohrtisch 14 mm - T-Nuten Bohrtisch 2, diagonal verlaufend - Abstand Spindel/Bohrtisch max. 860 mm - Arbeitsfläche Fuß L x B 320 x 320 mm - T-Nutengröße Fuß 14 mm - T-Nuten Fuß 2, Abstand 120 mm - Abstand Spindel/Fuß max. 1285 mm
Weitere Informationen:
Bohr-Ø Stahl max.:
28 mm
Spannung:
400 V
Abmessung L x B x H:
698 x 449 x 1721 mm
Nennaufnahme:
0,85 kW
Vorschub:
manuell
Spindelaufnahme:
MK 3
Ausladung:
200 mm
Pinolenhub:
105 mm
Bohrtischgröße L x B:
340 x 360 mm
Drehzahl Spindel:
120-4000 min-1
Drehzahlstufen:
16
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb max.:
24 mm
Bohrtisch drehbar:
360 ^
T-Nutengröße Bohrtisch:
14 mm
T-Nuten Bohrtisch:
2, diagonal verlaufend
Abstand Spindel/Bohrtisch:
max. 860 mm
Arbeitsfläche Fuß L x B:
320 x 320 mm
T-Nutengröße Fuß:
14 mm
T-Nuten Fuß:
2, Abstand 120 mm
Abstand Spindel/Fuß:
max. 1285 mm
Weitere Suchbegriffe: ständerbohrmaschine optimum 400v, getriebebohrmaschine optimum, getriebebohrmaschine, 28H, Bohrmaschine, Bohrmaschinen, OPTIdrill, Säulenbohrmaschinen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.672,60*
€ 1.737,96*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.734,59*
€ 1.806,30*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.742,98*
€ 1.810,29*
29 Tage
1
€ 52,95*
ab € 1.754,57*
€ 1.822,20*
Lager 284
Frei Haus
ab € 1.850,82*
€ 1.921,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.921,01*
€ 2.286,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.901,70*
€ 2.263,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.867,99*
€ 2.222,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.850,82*
€ 2.202,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.