Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenbohrmaschine SB P40STG PV transparente Haube R1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulenbohrmaschine SB P40STG PV transparente Haube R1
Säulenbohrmaschine SB P40STG PV transparente Haube R1
Säulenbohrmaschine SB P40STG PV transparente Haube R1
Säulenbohrmaschine SB P40STG PV transparente Haube R1
Säulenbohrmaschine SB P40STG PV transparente Haube R1
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356857780
Hersteller:
     Arnz Flott
Herst.-Nr.:
     205226
EAN/GTIN:
     4050075860364
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Säulenbohrmaschine SB P40 STG PV electronic R2 Diese Produktions-Standbohrmaschine bietet eine Bohrleistung bis 40 mm Durchmesser/M30. Sie ist bequem zu handhaben dank ihrer Digitalanzeigen, stufenlosen Drehzahlregelung, Gewindeschneideinrichtung und mit ihrem stufenlosen Vorschub. Produkteigenschaften: - Schnell verstellbarer Bohrtiefenanschlag - Stufenlose Drehzahlregulierung - Not-Aus-Schlagtaster - Thermischer Überlastungsschutz - Motor-Drehstrom polumschaltbar - Bohrschutz mit elektrischer Absicherung - Höhenverstellbarer Zwischentisch - Unterspannungsauslöser - Serienmäßig Gewindeschneideinrichtung - Freischneideinrichtung - Bohrkreuz mit Drucktaster zum Ein- und Ausschalten des Vorschubs - Elektronisch stufenloser Vorschub - Digitale Drehzahl-, Bohrtiefen- und Vorschubanzeige Lieferumfang: Maschine, Maschinenbeleuchtung, Bohrfutterschutz, Anschlusskabel mit CEE-Stecker, ohne Bohrfutter, ohne Kegeldorn - Bohr-Ø Stahl max. 40 mm - Spannung 400 polumschaltbar V - Abmessung L x B x H 850 x 610 x 1920 mm - Nennaufnahme 1,5/3,0 kW - Vorschub manuell - Spindelaufnahme MK 4 - Ausladung 300 mm - Pinolenhub 160 mm - Bohrtischgröße L x B 450 x 590 mm - Drehzahl Spindel 100-2000 min-1 - Drehzahlstufen stufenlos - Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb max. 35 mm - Bohrtisch drehbar ja - T-Nutengröße Bohrtisch 13 + 26 mm - T-Nuten Bohrtisch 2, Abstand 125 mm - Abstand Spindel/Bohrtisch 150-700 mm - Säulen-Ø 125 mm - Gewindeschneidleistung max. M30 (steigungsabhängig)
Weitere Informationen:
Bohr-Ø Stahl max.:
40 mm
Spannung:
400 polumschaltbar V
Abmessung L x B x H:
850 x 610 x 1920 mm
Nennaufnahme:
1,5/3,0 kW
Vorschub:
manuell
Spindelaufnahme:
MK 4
Ausladung:
300 mm
Pinolenhub:
160 mm
Bohrtischgröße L x B:
450 x 590 mm
Drehzahl Spindel:
100-2000 min-1
Drehzahlstufen:
stufenlos
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb max.:
35 mm
Bohrtisch drehbar:
ja
T-Nutengröße Bohrtisch:
13 + 26 mm
T-Nuten Bohrtisch:
2, Abstand 125 mm
Abstand Spindel/Bohrtisch:
150-700 mm
Säulen-Ø:
125 mm
Gewindeschneidleistung max.:
M30 (steigungsabhängig)
Weitere Suchbegriffe: ständerbohrmaschine mk3 400v, getriebebohrmaschine mk4, getriebebohrmaschine, Bohrmaschine, Bohrmaschinen, Säulenbohrmaschinen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
Frei Haus
ab € 13.881,27*
€ 13.923,48*
€ 75,00*
ab € 13.881,27*
€ 13.923,48*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.923,48*
€ 16.568,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.881,27*
€ 16.518,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.