| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ee-03015000 Herst.-Nr.: 3015000 EAN/GTIN: 4026851007933 |
| | |
|
| | |
| Zum Nassbohren in Naturstein, Fliesen, Keramik, Porzellan, Feinsteinzeug, Glas, Beton besonders geeignet für Naturstein- und Installationsbetriebe ist die Diamant-Nass-Bohrmaschine END 712 P bestens geeignet. Auch für Sack- und Durchgangslöcher für Armaturenanschlüsse sowie in Grabsteine und Arbeitsplatten und Dübellöcher. Einsatz findet die END 712 P bei Fliesenleger, Steinmetz- und Installationsbetriebe.Produktbeschreibung: - Elektronikschalter mit stufenlose Drehzahländerung
- hohe Rundlaufgenauigkeit
- Edelstahlspindel
- integrierte Wasserzuführung
- Wellendichtringe leicht austauschbar
- Wasserzufuhrregler
- stufenlose Mengenregulierung
- geringes Gewicht, ergonomisches Design
- Anbohrhilfe (Zubehör)
- Nenndrehzahl: 0 - 8.000 U/min
- max. Bohrdurchmesser Vollbohkronen: 12 mm
- max. Bohrdurchmesser Hohlbohkronen: 18 mm
- Spannhalsdurchmesser: 43 mm
Lieferumfang: Tiefenanschlag- Doppelmaulschlüssel SW13/17>
- im Koffer
Weitere Informationen: | | Bohrdurchmesser: | 3,5 - 18 mm | Drehzahl: | 0 - 11000 U/min | Gewicht: | 2,6 kg | Leistung: | 700 Watt | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Kernbohrmaschine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, Elektro-Kernbohrmaschine, Kernbohrgeräte, Kernbohrmaschine, Nassbohrmaschine, eibenstock handbohrmaschine, 2 gang bohrmaschine, handbohrmaschine 700 watt, Adapter, Anbohrhilfe, Balancer, Eibenstock, Ersatzdichtung, Führungsring, Staubabsaugung, Verlängerung, Zentrierbohrer, Zentrierstange |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,93* | € 325,52* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 333,91* | € 389,31* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 308,47* | € 401,33* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 350,77* | € 411,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|