Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauerschlitzfräse EMF 150,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mauerschlitzfräse EMF 150,1
Mauerschlitzfräse EMF 150,1
Mauerschlitzfräse EMF 150,1
Mauerschlitzfräse EMF 150,1
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356851095
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0671A000
EAN/GTIN:
     4026851016201
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Mauerschlitzer
Mauerschlitzfräse EMF 150.1 Mit dieser Mauerschlitzfräse lassen sich Nuten und Kanäle in Beton, Kalksandstein und Mauerwerk schlitzen. Produkteigenschaften: - Kraftvoller durchzugstarker 2300-W-Motor - Elektronik-Sanftanlauf - Temperatur- und Überlastabschaltung - Überlast-LED - Spindelarretierung - einfacher Scheibenwechsel - Parallele Griffposition - Saugschlaucharretierung - Frästiefeneinstellung - werkzeuglos, komfortabel - Randnahes Arbeiten bis 18 mm - Nutbreiten in 1-mm-Stufen veränderbar - Nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitzen durch Klapp-Haube - Schiebender Schnitt - Absaugstutzen-Ø 35 mm mit Direktanschluss an die Industriestaubsauger-Modelle DSS 25 M/50/35 M iP Lieferumfang: Maschine, 2-Diamant-Trennscheiben, Ausbrechwerkzeug, Distanzscheiben, Spannflansche, Koffer - Leerlaufdrehzahl 7500 min-1 - Werkzeugaufnahme 22,2 mm - Spannung 230 V - Gewicht nach EPTA 6,1 kg - Nennaufnahme 2300 W - Absaugstutzen-Ø 35 mm - Scheiben-Ø max. 150 mm - Trenntiefe 12-45 mm - Nutbreite 7-46 mm
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
7500 min-1
Werkzeugaufnahme:
22,2 mm
Spannung:
230 V
Gewicht nach EPTA:
6,1 kg
Nennaufnahme:
2300 W
Absaugstutzen-Ø:
35 mm
Scheiben-Ø max.:
150 mm
Trenntiefe:
12-45 mm
Nutbreite:
7-46 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,49*
€ 576,13*
Frei Haus
ab € 568,27*
€ 602,21*
5 Tage
18
€ 6,90*
ab € 557,19*
€ 602,22*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,26*
€ 605,89*
Lager 284
Frei Haus
ab € 673,03*
€ 708,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,50*
€ 843,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,13*
€ 837,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,90*
€ 820,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,59*
€ 809,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,03*
€ 800,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0671P000
ab € 656,52*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
06703000
ab € 417,96*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0672C000
ab € 815,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.