Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapel-Transportkasten, 600 x 400 x 210 mm, 551 x 352 x 200 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapel-Transportkasten, 600 x 400 x 210 mm, 551 x 352 x 200 mm, grau
Stapel-Transportkasten, 600 x 400 x 210 mm, 551 x 352 x 200 mm, grau
Artikel-Nr.:
     284WZ-281069
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     281069
EAN/GTIN:
     4031022014641
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Diese Stapel-Transportkästen aus Polypropylen eignen sich zur Lagerung vieler Ausrüstungsgegenstände, sowohl auf dem Fahrzeug als auch im Gerätehaus. Die Kastengrößen sind auf das Euro-Palettenmaß von 1.200 x 800 mm abgestimmt. Das erleichtert den Transport auch größerer Mengen der Kästen. Neben den passenden Verschlussdeckeln (zum Einrasten, mit Verschlussklipsen) bzw. Auflagedeckeln wird weiteres nützliches Zubehör angeboten. So können die Kisten ab Werk mit Koffertragegriffen ausgerüstet werden, aber auch die Nachrüstung ist möglich. Die Grifflöcher lassen sich mit optional angebotenen Griffmulden verschließen. Außerdem sind Etikettenklammern und Etikettentaschen im Format A6 lieferbar. Erhältlich in rot oder grau, andere Farben auf Anfrage. - entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes - verschiedenste Ausführungen lieferbar - die Kästen können mit Hilfe von Deckeln und anderem Zubehör fest verschlosssen werden - Abmessung Außen L x B x H 600 x 400 x 210 mm - Abmessung Innen L x B x H 551 x 352 x 200 mm - Farbe grau
Weitere Informationen:
Abmessung Außen L x B x H:
600 x 400 x 210 mm
Abmessung Innen L x B x H:
551 x 352 x 200 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, transportstapelkasten l600xb400xh210mm pp, euro normbehälter, euro normbehälter grau, Box, Euronormkasten, Kiste, Lagerbehälter, Lagerkasten, Newbox, Rakobehälter, Regalbehälter, Stapel-Transportkasten, Transportbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 13,18*
€ 19,18*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 16,9196*
€ 24,3596*
2 Tage
220
€ 4,95*
ab € 22,31*
€ 31,40*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
ab € 7,55*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340684
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.