Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Gliedermaßstab, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Gliedermaßstab, 2 m
Kunststoff-Gliedermaßstab, 2 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-280125
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     280125
EAN/GTIN:
     4050075037780
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
- schwarze, tiefengeprägte Skala - cm/mm Einteilung an oberer und unterer Gliedkante - durchgenietete Gelenkfedern aus Metall - Länge 2 m - Breite 16 mm - Material ABS-Kunststoff - Genauigkeitsklasse EG III
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Breite:
16 mm
Material:
ABS-Kunststoff
Genauigkeitsklasse:
EG III
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab kunststoff, gliedermaßstab, Glasfaser-Gliedermaßstab, Kunststoff-Gliedermaßstab, Maßstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.