Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe, 230 x 3,0 mm, Aluminium, gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennscheibe, 230 x 3,0 mm, Aluminium, gekröpft
Trennscheibe, 230 x 3,0 mm, Aluminium, gekröpft
Artikel-Nr.:
     284WZ-280085
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     170710
EAN/GTIN:
     4014855021895
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Deutsches Markenfabrikat, passend für alle marktgängigen Winkelschleifer. Bohrung 22 mm Ø. - Universaltrennscheibe für mineralische Werkstoffe - Breites Einsatzspektrum durch scharfes,grobes Siliziumkarbid-Korn - Abmessung Ø x H 230 x 3,0 mm - Anwendungsbereich Aluminium - Form gekröpft - Bohrung 22,23 mm - Vmax 80 m/s
Weitere Informationen:
Abmessung Ø x H:
230 x 3,0 mm
Anwendungsbereich:
Aluminium
Form:
gekröpft
Bohrung:
22,23 mm
Vmax:
80 m/s
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,06*
€ 2,66*
6 Tage
50
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,08*
€ 2,68*
2 Tage
25
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,22*
€ 2,85*
4 Tage
25
25
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,22*
€ 2,93*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 3,34*
€ 4,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.