Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe, 180 x 3,0 mm, Aluminium, gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennscheibe, 180 x 3,0 mm, Aluminium, gekröpft
Trennscheibe, 180 x 3,0 mm, Aluminium, gekröpft
Artikel-Nr.:
     284WZ-280084
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     170709
EAN/GTIN:
     4014855021888
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Deutsches Markenfabrikat, passend für alle marktgängigen Winkelschleifer. Bohrung 22 mm Ø. - Universaltrennscheibe für mineralische Werkstoffe - Breites Einsatzspektrum durch scharfes,grobes Siliziumkarbid-Korn - Abmessung Ø x H 180 x 3,0 mm - Anwendungsbereich Aluminium - Form gekröpft - Bohrung 22,23 mm - Vmax 80 m/s
Weitere Informationen:
Abmessung Ø x H:
180 x 3,0 mm
Anwendungsbereich:
Aluminium
Form:
gekröpft
Bohrung:
22,23 mm
Vmax:
80 m/s
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 1,51*
€ 1,96*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 1,97*
25
€ 4,90*
ab € 1,33*
€ 2,08*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,50*
ab € 1,74*
€ 2,36*
Lager 284
25
€ 4,80*
ab € 2,29*
€ 2,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 73,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.