| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-280075 Herst.-Nr.: 280075 EAN/GTIN: 4050075050123 |
| |
|
| | |
| In Wehrmachtsform, stapelbar, UN-Zulassung, für den Transport von Gefahrgütern nach GGVS. - Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt für maximale Langlebigkeit und Robustheit - Entspricht höchsten Sicherheitsstandards, ideal für sicheres Transportieren und Aufbewahren von Benzin - Kompakte Bauweise ermöglicht einfache Handhabung und platzsparende Lagerung - Sicher schließender Deckel verhindert effektiv das Auslaufen von Flüssigkeit - Inhalt 20 l - Farbe gelb - Abmessung 345 x 466 x 165 mm - 1 05 Dönges Stahlblech-Benzinkanister Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 l | Farbe: | gelb | Abmessung: | 345 x 466 x 165 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, edelstahlkanister 20l, stahlblechkanister, dönges stahlblechkanister, Blechkanister, Einheitskanister, Metallkanister, Reservekanister, Stahlblech-Benzinkanister, Wehrmachtskanister, WM-Kanister |
| | |
| |