Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe, 230 x 7,0 mm, Stahl, gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schruppscheibe, 230 x 7,0 mm, Stahl, gekröpft
Schruppscheibe, 230 x 7,0 mm, Stahl, gekröpft
Artikel-Nr.:
     284WZ-280037
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     280037
EAN/GTIN:
     4317784861816
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 230x7x22,23
schruppscheibe stahl
Passend für alle marktgängigen Winkelschleifer. - für die Stahl- und Gussbearbeitung - universell einsetzbar in allen Bereichen der Metallbearbeitung - hohe Schleifleistung - Abmessung Ø x H 230 x 7,0 mm - Anwendungsbereich Stahl - Form gekröpft - Bohrung 22,23 mm - Vmax 80 m/s - max. Drehzahl 8500 1/min
Weitere Informationen:
Abmessung Ø x H:
230 x 7,0 mm
Anwendungsbereich:
Stahl
Form:
gekröpft
Bohrung:
22,23 mm
Vmax:
80 m/s
max. Drehzahl:
8500 1/min
Weitere Suchbegriffe: schruppscheiben 230mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.