Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsleitung THW-Version 230 V, 16 A, 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungsleitung THW-Version 230 V, 16 A, 25 m
Verlängerungsleitung THW-Version 230 V, 16 A, 25 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-270838
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     270838
EAN/GTIN:
     4050075062850
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
Starkstrom-Verlängerungskabel
Starkstromverlängerung
Stromverlängerungskabel
Das THW stellt besonders hohe Ansprüche an die von ihnen genutzten Verlängerungsleitungen. Daher nutzen wir für diese Verlängerungsleitungen ausschließlich eine besonders hochwertige Kabelqualität. Diese besondere Kabelqualität sowie die ausschließliche Verwendung von Mennekes-Steckverbindungen sorgen dafür, dass diese Leitungen auch unter widrigsten Umständen lange Jahre sicher genutzt werden können. - spezielles, hochflexibles Gummikabel - druckwasserdichte Kupplungen und Stecker - beständig gegen Säuren, Laugen, Treibstoffe und Öle - sehr gute Witterungsbeständigkeit - hervorragende Einreiß- und Weiterreißbeständigkeit - hohe Abriebfestigkeit des Mantels - überaus hohe Flexibilität - extrem hohe mechanische Belastbarkeit - silikonfrei - Nennspannung 750 V - Länge 25 m - THW Sachnummer 6150T11710 - Eingang 1 x Stecker Schuko IP68 - Ausgang 1 x Kupplung Schuko IP68 - Spannung 230 V - Belastbarkeit 16 A - Leitung H07RN-F3G2.5
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
THW Sachnummer:
6150T11710
Eingang:
1 x Stecker Schuko IP68
Ausgang:
1 x Kupplung Schuko IP68
Spannung:
230 V
Belastbarkeit:
16 A
Leitung:
H07RN-F3G2.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.