Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ChemLight 4", grün, 10 cm, 6 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ChemLight 4", grün, 10 cm, 6 h
ChemLight 4", grün, 10 cm, 6 h
Artikel-Nr.:
     284WZ-270090
Hersteller:
     Cyalume
Herst.-Nr.:
     270090
EAN/GTIN:
     4050075001552
Suchbegriffe:
Knicklicht
Leucht-Gimmicks
Leuchtgimmicks
knicklicht grün 6h
Das Standardprodukt. Im Einsatz bei der US Army wie bei vielen anderen Streitkräften. Erfüllt alle militärischen Normen. Besitzt NATO-Zulassungen und verfügt über NATO Stock Numbers.- Farbe grün - Länge 10 cm - Leuchtdauer 6 h
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
10 cm
Leuchtdauer:
6 h
Weitere Suchbegriffe: knicklicht, knicklicht grün, Chemlight, ChemLight, ChemLights, ChemLights™, Leuchtstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cyalume
270581
ab € 156,78*
Zubehör
Cyalume
9-33460
ab € 184,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.