Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungslüfter UB20xx, UB20xx Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungslüfter UB20xx, UB20xx Lüfter
Hochleistungslüfter UB20xx, UB20xx Lüfter
Artikel-Nr.:
     284WZ-267092
Hersteller:
     Ramfan
Herst.-Nr.:
     EF8005
EAN/GTIN:
     4050075412266
Suchbegriffe:
Be- und Entlüftungsgerät
Hochleistungslüfter
Überdruckbelüfter
Überdrucklüfter
Dieser Hochleistungslüfter zeichnet sich durch durchdachtes Design und robuste Technik aus. Alle ex-geschützten Lüfter besitzen einen völlig abgedichteten Motor, der den Kontakt zu flammbaren Stoffen in der Umgebung verhindert. Deshalb sind sie sichere und zuverlässige Geräte für aggressive Umgebungen. Neben dem ex-geschützten Motor verfügen sie über ein antistatisches Gehäuse, leicht zu erkennen an ihrer schwarzen Farbe. Statische Elektrizität aus der Umgebung wird sicher durch das Plastikgehäuse in die Erde geleitet. Der UB20xx Hochleistungslüfter erfüllt UL- und ATEX-Normen, so dass Sie sich auf den sicheren Betrieb der ex-geschützten Lüfter jederzeit verlassen können. Durch das geänderte Design des Lüfters kann eine Lutte auch ohne Schnellkuppelbehälter und ohne Adapter direkt am Lüfter angeschlossen werden. - ATEX-zertifiziert zur sicheren Verwendung auch in gefährlicher Umgebung - antistatisches Gehäuse - Saug- und Druckbetrieb möglich - stabiles, doppelwandiges Gehäuse - stoßfest, wetterfest und chemikalienbeständig - thermischer Überlastschutz - sehr leiser Betrieb - inkl. ATEX Stecker von Appleton - Artikel UB20xx Lüfter - Abmessung Lüfter 390 x 350 x 350 mm - Rotor Ø 20 cm - Luftleistung nach AMCA 1.392 m³/h - Luftleistung nach Injektorprinzip 2.644 m³/h - Geräusch (1 m) 74 dB - Motor 250 W - Anschluss 230 V - Anschlusskabel 10 m mit ATEX-Stecker - Anlaufstrom 7 A - Stromaufnahme in Betrieb 1,2 A - Ex-Schutz ATEX (ganzes Gerät) - Zone 1 II 2 G EX de IIB T6 Gb - Schutzart IP55 - 1 Stück UB20xx Lüfter
Weitere Informationen:
Artikel:
UB20xx Lüfter
Abmessung Lüfter:
390 x 350 x 350 mm
Rotor Ø:
20 cm
Luftleistung nach AMCA:
1.392 m³/h
Luftleistung nach Injektorprinzip:
2.644 m³/h
Geräusch (1 m):
74 dB
Motor:
250 W
Anschluss:
230 V
Anschlusskabel:
10 m mit ATEX-Stecker
Anlaufstrom:
7 A
Stromaufnahme in Betrieb:
1,2 A
Ex-Schutz:
ATEX (ganzes Gerät)
Zone 1:
II 2 G EX de IIB T6 Gb
Schutzart:
IP55
Weitere Suchbegriffe: hochleistungslüfter ramfan, be- und entlüftungsgerät, Belüfter, Elektrolüfter, Entlüfter, Entrauchen, Euramco, Ex-geschützt, Ex-Schutz, Explosionsgeschützt, Kanalbelüftung, Lüfter, Ram-Fan, UB 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.715,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.813,40*
€ 3.347,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.794,12*
€ 3.325,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.736,29*
€ 3.256,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.717,01*
€ 3.233,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.715,86*
€ 3.231,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ramfan
267111
ab € 716,08*
Zubehör
Ramfan
EF7004CL
ab € 951,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.