Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungslüfter GX400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungslüfter GX400
Hochleistungslüfter GX400
Hochleistungslüfter GX400
Artikel-Nr.:
     284WZ-267035
Hersteller:
     Ramfan
Herst.-Nr.:
     GE5022
EAN/GTIN:
     4050075386505
Suchbegriffe:
Be- und Entlüftungsgerät
Hochleistungslüfter
Überdruckbelüfter
Überdrucklüfter
Die Ramfan-Hochleistungslüfter haben längst ihren Platz gefunden. Seit mehr als fünfzehn Jahren werden Sie erfolgreich eingesetzt. Dabei haben sie sich als absolut vertrauenswürdig und zuverlässig erwiesen. Überzeugen auch Sie sich von der Leistungsfähigkeit der neuen Generation der Überdruckbelüftung mit PowerStream Technologie! Die PowerStream Technologie ist das Ergebnis einer hochmodernen Kombination aus Lüfter-Rotor und Gehäuse. Der Luftkegel wird gebündelt und kann dadurch zur Überdruckbelüftung über deutlich größere Distanzen genutzt werden. Der GX400 wurde für größere Objekte konzipiert. Dank des großen Rotors lassen sich auch Doppeltüren oder kleinere Tore problemlos mit dem Luftkegel abdecken. Der GX400 ist mit seinen verhältnismäßig geringen Abmessungen das ideale Bindeglied zwischen kleinen und großen Objekten. - breiter, arretierbarer Klappgriff - robuste, semi-pneumatische Reifen - geschweißter Stahlrohrrahmen im Off-Road-Design - sicherer Stand auf Gummifüßen - Markenmotor von Honda für eine lange Lebensdauer - Luftleistung zertifiziert nach AMCA - ausgerüstet mit PowerStream-Luftbündelung - ONEstep Neigungswinkelverstellung - Abmessung H x B x T 630 x 640 x 560 mm - Rotor Ø 54 cm - Luftleistung nach AMCA 28.555 m³/h - Luftleistung nach AMCA (Doppeltür) 38.250 m³/h - Luftleistung nach Injektorprinzip 54.254 m³/h - Luftleistung nach Injektorprinzip (Doppeltür) 72.675 m³/h - Laufzeit 110 min - Geräusch (3 m) 95 dB - Motor Honda GX200 - Motorleistung 4,1/5,5 kW/PS - Neigungswinkel 0-18° verstellbar
Weitere Informationen:
Abmessung H x B x T:
630 x 640 x 560 mm
Rotor Ø:
54 cm
Luftleistung nach AMCA:
28.555 m³/h
Luftleistung nach AMCA (Doppeltür):
38.250 m³/h
Luftleistung nach Injektorprinzip:
54.254 m³/h
Luftleistung nach Injektorprinzip (Doppeltür):
72.675 m³/h
Laufzeit:
110 min
Geräusch (3 m):
95 dB
Motor:
Honda GX200
Motorleistung:
4,1/5,5 kW/PS
Neigungswinkel:
0-18° verstellbar
Weitere Suchbegriffe: hochleistungslüfter ramfan, be- und entlüftungsgerät, Belüfter, Benzinlüfter, Druckbelüftung, Drucklüfter, Entrauchen, Euramco, GX-Reihe, GX-Serie, Lüfter, PPV, Ram-Fan, Überdruckbelüftung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 75,00*
ab € 3.996,75*
€ 4.085,40*
Lager 284
Frei Haus
ab € 3.996,75*
€ 4.085,40*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.085,40*
€ 4.861,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.061,22*
€ 4.832,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.012,87*
€ 4.775,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.996,75*
€ 4.756,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ramfan
GF7120-GZ
ab € 97,54*
Zubehör
Ramfan
GE8111
ab € 751,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.