Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defibrillator AED Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Defibrillator AED Plus
Defibrillator AED Plus
Artikel-Nr.:
     284WZ-259100
Hersteller:
     ZOLL Medical
Herst.-Nr.:
     259100
EAN/GTIN:
     4050075004225
Suchbegriffe:
AED Defibrillator
Defibrillator
aed defibrillator
Nicht nur defibrillieren, sondern reanimieren! Mit dem Zoll AED Plus ist es erstmalig gelungen, ein umfassendes Ersthilfekonzept für den Laien zu entwickeln. Frühdefibrillatoren gibt es schon länger im Markt, aber das fortschrittliche Konzept AED Plus, welches jeden Laien fachgerecht durch einen kompletten Wiederbelebungszyklus führt, ist neu. - vollständige akustische und visuelle Darstellung der gesamten Wiederbelebung auf dem EKG- Display - Gewährleistung, dass der Kopf im richtigen Winkel überstreckt wird - eine einteilige fünf Jahre haltbare Elektrode, die ein fehlerfreies Anlegen ermöglicht Unmittelbares Feedback in Bezug auf Rhythmus und Stärke/Tiefe der Herzdruckmassage, sichert eine fachgerechte Herz-Lungen-Wiederbelebung. Der AED Plus wurde speziell für die Laien-Ersthilfe im Alltag konzipiert. - der Helfer wird bei der Reanimation durch das beiliegende Erste-Hilfe Paket geschütz - der Helfer wird akustisch/visuell daran erinnert, professionelle Hilfe zu rufen - mit dem Gerätedeckel überstreckt er den Kopf automatisch im richtigen Winkel - patentierte einteilige Elektrode - audio/visuelle Korrektur der Stärke/Tiefe der Massage und Korrektur des Rhythmus - Beatmungsanweisung: der AED PLUS zeigt das korrekte Verhältnis von Herzdruckmassage und Beatmung - Analyse des Patienten - Defibrillation falls erforderlich - Halbautomatisches System - Abmessung 133 x 241 x 292 mm - Betriebstemperatur 0 °C bis +50 °C - Lagertemperatur -30 °C bis +60 °C - Schutzart IP55 - 1 Stück Zoll AED Plus - 1 Satz Batterien - 1 Stück Elektrode CPR-D - 1 Stück Tasche
Weitere Informationen:
Abmessung:
133 x 241 x 292 mm
Betriebstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Lagertemperatur:
-30 °C bis +60 °C
Schutzart:
IP55
Weitere Suchbegriffe: AED, defi, defibrilator, defibrillator, DefiZoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.498,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.788,25*
€ 3.318,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.750,90*
€ 3.273,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.630,19*
€ 3.129,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.563,61*
€ 3.050,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.498,77*
€ 2.973,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duracell
628290
ab € 59,10*
Zubehör
ZOLL Medical
2100403032
ab € 1.366,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.