| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-258012 Herst.-Nr.: 258012 EAN/GTIN: 4050075004195 |
| |
|
| | |
| Ideal für Katastrophenschutz, Betreuungsdienst und Veranstaltungen. • hochwertiges Geschirr aus Melamin • absolut Geruchs- und Geschmacksneutral • spülmaschinenbeständig • lebensmittelecht • lebensmittelrechtlich zugelassen • regelmäßig überwacht • klassisches Design • wiederverwendbar • Standardfarbe weiß Eigenschaften von Melamin: • praktisch unzerbrechlich • sehr hohe Oberflächenhärte • dauerhaft hitzebeständig bis 100 °C (Kurzzeitig bis 120 - 180 °C) • kältebeständig bis -40 °C (tiefkühlfest) - Typ Teller tief Ø 205 mm - Material Melamin - Farbe weiß Weitere Informationen: | | Typ: | Teller tief Ø 205 mm | Material: | Melamin | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Suppen-Teller, Suppenteller, Essteller, Speiseteller, Teller, melamin teller tief, essteller, essteller tief, Allzweck-Teller, Allzweckteller, Becher, Besteck, Eintopf, Einweg-Suppenschale, Einweg-Suppenteller, Einwegsuppenschale, Einwegsuppenteller, Einwegterrine, Essgeschirr, Kaffeetasse, Kochlöffel, Küchenausstattung, Mehrweg-Geschirr, Mehrzweck-Teller, Mehrzweckteller, Melamin, Plastikgeschirr, Schale, Schüssel, Tasse, Trinkbecher, Vorlegegeschirr |
| | |
| |