| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-258010 Herst.-Nr.: 258010 EAN/GTIN: 4050075142576 |
| |
|
| | |
| Ideal für Katastrophenschutz, Betreuungsdienst und Veranstaltungen. • hochwertiges Geschirr aus Melamin • absolut Geruchs- und Geschmacksneutral • spülmaschinenbeständig • lebensmittelecht • lebensmittelrechtlich zugelassen • regelmäßig überwacht • klassisches Design • wiederverwendbar • Standardfarbe weiß Eigenschaften von Melamin: • praktisch unzerbrechlich • sehr hohe Oberflächenhärte • dauerhaft hitzebeständig bis 70 °C • kältebeständig bis -40 °C (tiefkühlfest) - Typ Teller flach Ø 195 mm - Material Melamin - Farbe weiß Weitere Informationen: | | Typ: | Teller flach Ø 195 mm | Material: | Melamin | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Melamin-Geschirr, Melamingeschirr, Essteller, Speiseteller, Teller, teller melamin flach, essteller, essteller flach, Becher, Besteck, Eintopf, Einweg-Suppenschale, Einweg-Suppenteller, Einwegsuppenschale, Einwegsuppenteller, Einwegterrine, Essgeschirr, Fischsuppen-Teller, Fischsuppenteller, Kaffeetasse, Kochlöffel, Küchenausstattung, Mehrweg-Geschirr, Melamin, Plastikgeschirr, Schale, Schüssel, Suppen-Teller, Suppenteller, Tasse, Trinkbecher, Vorlegegeschirr |
| | |
| |