Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterkunfts- und Mannschaftszelt, GZ 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterkunfts- und Mannschaftszelt, GZ 600
Unterkunfts- und Mannschaftszelt, GZ 600
Artikel-Nr.:
     284WZ-257510
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     257510
EAN/GTIN:
     4050075306732
Suchbegriffe:
Gerüstzelt
Mannschaftsszelt
Speziell entwickelt für Feuerwehr, Hilfsorganisationen und Katastrophenschutz. Eine hochwertige Verarbeitung zeichnet diese Zeltserie besonders aus. Zeltvarienten im Überblick: GZ 600 Zelttiefe: 6 m Fenster: zwei Gewicht: Zelthaut 56 kg, Gerüst 51 kg GZ 800 Zelttiefe: 8 m Fenster: vier, je ein Segment links und rechtes hochrollbar Gewicht: Zelthaut 70 kg, Gerüst 64 kg GZ 1000 Zelttiefe: 10 m Fenster: vier, je ein Segment links und rechtes hochrollbar Gewicht: Zelthaut 82 kg, Gerüst 77 kg - Aluminiumgerüst mit Alu-Guss-Steckverbindern - verstärkte Rohre mit 40 mm Durchmesser und 2 mm Wandstärke - Oberfläche hochgradig verdichtet und kalibriert - Gestängefußteil aus feuerverzinktem Stahl - Plane aus Schwergewebe 50 % Baumwolle / 50 % Polyester, wasserdruckbeständig imprägniert, fungizid ausgerüstet, ca 420 g/m² - extrem reißfest und atmungsaktiv - Erdstreifen aus beschichtetem PVC-Polyestergewebe - Eingang mit Knebel-Taschenverschluss, Moskitotüllfenster mit Stoffklappen-Abdeckung - an den Zeltgiebeln Aufnahmen für Sturmabspannung - Artikel GZ 600 - Zeltlänge 6 m - Breite 595 cm - Seitenhöhe 195 cm - Mittelhöhe 305 cm - 1 Stück Kompletter Zubehörsatz mit Zeltpacktuch - 1 Stück Gerüst und Zelthaut - 1 Stück Packtasche - 1 Stück Abspannmaterial
Weitere Informationen:
Artikel:
GZ 600
Zeltlänge:
6 m
Breite:
595 cm
Seitenhöhe:
195 cm
Mittelhöhe:
305 cm
Weitere Suchbegriffe: Aufenthaltszelt, Gerüst-Zelt, Großzelt, Mannschafts-Zelt, Schlafzelt, Unterkunfts-, Unterkunftszelt, Versorgungszelt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 75,00*
ab € 2.751,41*
€ 2.910,14*
Lager 284
Frei Haus
ab € 2.738,69*
€ 2.910,14*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.910,14*
€ 3.463,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.860,09*
€ 3.403,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.784,42*
€ 3.313,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.751,41*
€ 3.274,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.738,69*
€ 3.259,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
257516
ab € 265,05*
Zubehör
Dönges
257515
ab € 299,42*
Zubehör
Dönges
257511
ab € 380,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.