| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-253710 Herst.-Nr.: 253710 EAN/GTIN: 4050075044962 |
| |
|
| | |
| Die Alternative zu Einmaldecken. Schont die Umwelt und das Budget. Der Einsatz von mehrfach verwendbaren Ambulanzdecken macht sich bereits nach kurzer Zeit bezahlt. Ein Individueller Aufdruck ist ab 10 Stück möglich. - hergestellt aus Polyesterfasern - extra dicke Vlieseinlage (200 g/m²) - sehr gute Thermoeigenschaften - bakteriostatisch - bei 90 °C waschbar, trocknergeeignet - desinfizierbar mit handelsüblichen Mitteln - Farbe außen dunkelblau - Patientenseite hellblau - Feuerwiderstandsklasse M1 - Abmessung 110 x 190 cm - 1 Stück Patientendecke Thermo Weitere Informationen: | | Abmessung: | 110 x 190 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Liegen-Papier, Liegenabdeckung, Liegenpapier, patienten-decke, Patientendecke, patientenschutz, thermodecke, wärmeerhaltung, Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 57,39* | € 73,34* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 63,01* | € 79,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|