Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flutlichtstrahler 60 W, 6.000 lm, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flutlichtstrahler 60 W, 6.000 lm, 10 m
LED-Flutlichtstrahler 60 W, 6.000 lm, 10 m
LED-Flutlichtstrahler 60 W, 6.000 lm, 10 m
LED-Flutlichtstrahler 60 W, 6.000 lm, 10 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-228341
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     228341
EAN/GTIN:
     4050075863976
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Diese LED-Flutlichtstrahler bieten modernste Beleuchtungstechnik zum unschlagbaren Preis. Das LED-Leuchtmittel hat eine mittlere Lebensdauer von über 8.000 Betriebsstunden und ist dabei unempfindlich gegen Erschütterungen. Die LED-Flutlichtstrahler können problemlos auch an kleinen Stromerzeugern betrieben werden. Der große Abstrahlwinkel von ca. 150° ermöglicht eine gute Flächenausleuchtung bei sehr guter Farbwiedergabe. Dank des großzügig proportionierten Kühlkörpers erwärmen sich die Strahler auch bei langen Einsätzen nur geringfügig, was sich positiv auf die Lichtemission der LED auswirkt. Nach Gebrauch können die Strahler ohne Abkühlvorgang sofort wieder verlastet werden. Die Aufnahmehülse nach DIN 14640 erlaubt die universelle Befestigung auf allen Normzapfen. . - hochwertiges Gehäuse mit leistungsstarkem Kühlkörper - Handhebel zur Arretierung des Neigungswinkels - Aufnahmehülse für Normzapfen aus Aluminium - Anschlusskabel mit druckwasserdichtem Stecker IP68 - Lichtstrom 6.000 lm - Abmessung B x H x T 265 x 300 x 115 mm - Anschlusskabel 10 m - Lichtfarbe 6.500 K - Schutzart IP65 - Leuchtmittel LED - Energieeffizienz A - Abstrahlwinkel 150 ° - Spannung 230 V
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
6.000 lm
Abmessung B x H x T:
265 x 300 x 115 mm
Anschlusskabel:
10 m
Lichtfarbe:
6.500 K
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel:
LED
Energieeffizienz:
A
Abstrahlwinkel:
150 °
Spannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, außenscheinwerfer led ip65, led außenfluter, außenscheinwerfer 6000k, 228332, Dönges, Einsatzstellenbeleuchtung, Flutlicht, LED-Flutlichtstrahler, LED-Strahler, Scheinwerfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,21*
€ 313,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,74*
€ 309,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,42*
€ 290,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,08*
€ 284,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,84*
€ 250,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
221316
ab € 114,26*
Zubehör
Dönges
221315
ab € 451,18*
Zubehör
Dönges
201334
ab € 304,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.