Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flutlichtstrahler Aldebaran Raptor, RP2000 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flutlichtstrahler Aldebaran Raptor, RP2000 LED
Flutlichtstrahler Aldebaran Raptor, RP2000 LED
Flutlichtstrahler Aldebaran Raptor, RP2000 LED
Artikel-Nr.:
     284WZ-221481
Hersteller:
     Setolite
Herst.-Nr.:
     221481
EAN/GTIN:
     4050075787357
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Effizienz neu definiert - die Strahler der Raptor RP LED-Serie gehören zu den effizientesten Vertretern ihrer Gattung. Konzipiert um energiefressende, herkömmliche Halogenstrahler zu ersetzen, steckt in dieser Serie gebündelte Ingenieurskunst. Das Seto Xpect-Linsensystem sammelt das erzeugte LED-Licht und erzeugt durch eine Vielzahl von speziell berechneten Einzellinsen die perfekte Ausleuchtung des Einsatzortes. Die erzeugte Abstrahlcharakteristik ist nicht nur der eines herkömmlichen Halogenstrahlers nachempfunden, sondern konnte zudem deutlich optimiert werden. Das Ergebnis spricht für sich: eine kontinuierlich gleichmäßige Ausleuchtung des Areals. Ein LED-Strahler der Raptor-Serie verbraucht weniger als ein sechstel der Energie eines vergleichbaren Halogenstrahlers, bei gleichzeitig bis zu 40 % gesteigerter Lichtmenge. Die Strahler sind mit einer Leistung von 60 Watt (RP500 LED), 160 Watt (RP1000 LED) oder 185 Watt (RP1500 LED) erhältlich. Auf Anfrage ist der Aldebaran Raptor RP1000 LED auch als 24V-Version zum direkten Einsatz am Bordnetz von Einsatzfahrzeugen erhältlich. Alle Strahler der Raptor-Serie werden von uns bereits mit einer Aufnahme für einen Normzapfen nach DIN 14640 ausgeliefert. - kompakte Bauart - Aufnahme für Normzapfen nach DIN 14640 - bis zu 8-fach reduzierter Energiebedarf bei bis zu 40 % höherer Lichtausbeute - extrem homogene, dem Halogenstrahler nachempfundene Lichtverteilung - blendfreies Licht ohne Streuverluste durch SETO Xpect Linsentechnologie - Typ RP2000 LED - Lichtstrom 23.500 lm - Abmessung L x B x H 272 x 340 x 142 mm - Eingangsspannung 100-240 V - Farbtemperatur 5.000 K - CRI >70 - Leuchtmittel Xpect LED Modul(e) - Lebensdauer 50.000 h - Umgebungstemperatur -40 °C bis +50 °C - Schutzart IP65 - Anschlussleitung 5 m Spezialkabel mit Stecker IP68
Weitere Informationen:
Typ:
RP2000 LED
Lichtstrom:
23.500 lm
Abmessung L x B x H:
272 x 340 x 142 mm
Eingangsspannung:
100-240 V
Farbtemperatur:
5.000 K
CRI:
>70
Leuchtmittel:
Xpect LED Modul(e)
Lebensdauer:
50.000 h
Umgebungstemperatur:
-40 °C bis +50 °C
Schutzart:
IP65
Anschlussleitung:
5 m Spezialkabel mit Stecker IP68
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 676,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,51*
€ 916,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,73*
€ 908,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,80*
€ 882,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,13*
€ 854,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,11*
€ 804,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
221316
ab € 114,74*
Zubehör
Dönges
221315
ab € 454,62*
Zubehör
Dönges
201334
ab € 305,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.