Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzstellenbeleuchtung Aldebaran 360° FLEX-C LED 360 IP65 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatzstellenbeleuchtung Aldebaran 360° FLEX-C LED 360 IP65 2.0
Einsatzstellenbeleuchtung Aldebaran 360° FLEX-C LED 360 IP65 2.0
Einsatzstellenbeleuchtung Aldebaran 360° FLEX-C LED 360 IP65 2.0
Artikel-Nr.:
     284WZ-221373
Hersteller:
     Setolite
Herst.-Nr.:
     1410001412
EAN/GTIN:
     4050075553426
Suchbegriffe:
Beleuchtungsballon
Einsatzstellenbeleuchtung
setolite einsatzstellenbeleuchtung
beleuchtungsballon
Die konsequente Weiterentwicklung der erfolgreichen Aldebaran 360° setzt auf hohe Flexibilität und effiziente Nutzung des ultrahellen LED Lichts. Die Möglichkeit, zwischen 360° Rundumlicht und nach unten gerichteter Umfeldbeleuchtung nahezu stufenlos wählen zu können, eröffnet ein immens breites Einsatzspektrum. Ob auf Baustellen, bei Rettungseinsätzen oder auf Veranstaltungen. Licht effektiv zu nutzen, ist die Königsdisziplin der 360° Flex LED. Das System ist innerhalb weniger Minuten einsatzbereit. Zudem kann es sowohl im Innen- als auch im Außenbereich genutzt werden. Durch die integrierte, intelligente Steuerung können Sie zwischen halber (180°) und voller (360°) Beleuchtung wählen. Die Helligkeit kann durch einen Regler stufenlos gedimmt werden. Alle Schalter sind bequem auch mit Handschuhen zu bedienen. Die Leuchte verfügt über eine Aufnahme für Normzapfen nach DIN 14640. Zusätzlich verfügt die Leuchte über einen Ring, so dass sie auch an Decken, Kränen, Drehleitern, o.ä. aufgehängt werden kann. - 60.000 Lumen Lichtleistung - bis zu 10-fach längere Lebensdauer bei nur 20 % des Energieverbrauchs - Rundumlichtfunktion - 180° jeweils auf Wunsch einzeln zu-/abschaltbar - geeignet zur Montage auf Stativ, wie auch zum Aufhängen durch integrierten Aufhängering - Veränderung des Anstellwinkels der Module, somit gezielte Ausleuchtung der Fläche - stoß- und vibrationsfeste LED-Leuchtmittel - keine Zündvorgaben oder Abkühlzeiten - sofort einsatzbereit! - platzsparender Transport in optionaler Transportbox - Aufnahme für Zapfen nach DIN 14640 - Leistung 500 W - Leuchtmittel 4 x LED-Modul á 125 W - Spannung 240 V - Lichtstrom 60.000 lm - Schutzart IP65 - Lichtfarbe 5.000 Kelvin - LED Lebensdauer 50.000 h - Temperaturbereich -30 bis +40 °C - CRI >80 - Abmessung L x Ø 812 x 235 mm
Weitere Informationen:
Leistung:
500 W
Leuchtmittel:
4 x LED-Modul á 125 W
Spannung:
240 V
Lichtstrom:
60.000 lm
Schutzart:
IP65
Lichtfarbe:
5.000 Kelvin
LED Lebensdauer:
50.000 h
Temperaturbereich:
-30 bis +40 °C
CRI:
>80
Abmessung L x Ø:
812 x 235 mm
Weitere Suchbegriffe: 1000W-Strahler, Außen-Deckenleuchte, Außendeckenleuchte, Deckenleuchten Outdoor, Einsatzstellen-Beleuchtung, Flutlicht-Strahler, Flutlichtstrahler, Flächenleuchte, Flächenstrahler, LED-Strahler, Rundum-Leuchte, Rundumleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
Frei Haus
ab € 1.842,96*
€ 1.972,61*
€ 75,00*
ab € 1.832,52*
€ 1.972,61*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.972,61*
€ 2.347,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.953,84*
€ 2.325,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.892,14*
€ 2.251,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.857,74*
€ 2.210,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.842,96*
€ 2.193,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
221315
ab € 451,55*
Zubehör
Dönges
201334
ab € 303,13*
Zubehör
Setolite
1410000650
ab € 260,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.