Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flutlichtstrahler Aldebaran Raptor, RP1000 LED 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flutlichtstrahler Aldebaran Raptor, RP1000 LED 24V
Flutlichtstrahler Aldebaran Raptor, RP1000 LED 24V
Flutlichtstrahler Aldebaran Raptor, RP1000 LED 24V
Artikel-Nr.:
     284WZ-221364
Hersteller:
     Setolite
Herst.-Nr.:
     221364
EAN/GTIN:
     4050075705962
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Effizenz neu definiert - Wie die urzeitlichen Veloci-Raptoren gehören die Strahler der RAPTOR RP LED Serie zu den effizientesten Vertretern ihrer Gattung. Konzipiert um energiefressende, herkömmliche Halogen Strahler zu ersetzen, steckt in dieser Serie unsere gebündelte Ingenieurskunst. Das Seto Xpect-Linsensystem sammelt das erzeugte LED Licht und erzeugt durch eine Vielzahl von speziell berechneten Einzellinsen die perfekte Ausleuchtung des Einsatzortes. Die erzeugte Abstrahlcharakteristik ist nicht nur der eines herkömmlichen Halogenstrahlers nachempfunden, sondern konnte zudem deutlich optimiert werden. Das Ergebnis spricht für sich: Eine kontinuierlich gleichmäßige Ausleuchtung des umgebenen Areals. Ein LED Strahler der Raptor Serie verbraucht weniger als ein Sechstel der Energie eines vergleichbaren Halogenstrahlers, bei gleichzeitig bis zu 40% gesteigerter Lichtmenge. - kompakte Bauart - Aufnahme für Normzapfen nach DIN 14640 - bis zu 8-fach reduzierter Energiebedarf bei bis zu 40 % höherer Lichtausbeute - extrem homogene, dem Halogenstrahler nachempfundene Lichtverteilung - blendfreies Licht ohne Streuverluste durch SETO Xpect Linsentechnologie - Typ RP1000 LED 24V - Lichtstrom 13.000 lm - Abmessung L x B x H 340 x 272 x 130 mm - Eingangsspannung 100-240 V - Farbtemperatur 5.000 K - CRI >70 - Leuchtmittel Xpect LED Modul(e) - Lebensdauer 50.000 h - Umgebungstemperatur -40 °C bis +50 °C - Schutzart IP65 - Anschlussleitung 5 m Spezialkabel mit Stecker IP68
Weitere Informationen:
Typ:
RP1000 LED 24V
Lichtstrom:
13.000 lm
Abmessung L x B x H:
340 x 272 x 130 mm
Eingangsspannung:
100-240 V
Farbtemperatur:
5.000 K
CRI:
>70
Leuchtmittel:
Xpect LED Modul(e)
Lebensdauer:
50.000 h
Umgebungstemperatur:
-40 °C bis +50 °C
Schutzart:
IP65
Anschlussleitung:
5 m Spezialkabel mit Stecker IP68
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 732,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,99*
€ 872,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,26*
€ 863,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,14*
€ 841,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,55*
€ 815,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,04*
€ 765,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
221316
€ 149,68*
Zubehör
Dönges
221315
€ 533,12*
Zubehör
Dönges
201334
€ 379,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.