Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Anbausteckdose geneigt, IP67, bronzegrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Anbausteckdose geneigt, IP67, bronzegrün
CEE-Anbausteckdose geneigt, IP67, bronzegrün
Artikel-Nr.:
     284WZ-221271
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     24640
EAN/GTIN:
     4015394209812
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Mit Schraubklemmen, Steckrichtung um 20° geneigt, Flansch 100 x 92 mm, Bohrlochabstand 85 x 77 mm. - nach DIN VDE 0623 und EN 60309-2 - Gehäuse und Doseneinsatz aus amaplast® - Schutzart IP67 wasserdicht - bronzegrüne Ausführungen entsprechen Verteidgungsgerätenorm VG 96919 - Schutzart IP67 - Farbe bronzegrün - Ausführung 20° geneigt - Spannung 400 V - Belastbarkeit 16 A - Typ 5-polig
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67
Farbe:
bronzegrün
Ausführung:
20° geneigt
Spannung:
400 V
Belastbarkeit:
16 A
Typ:
5-polig
Weitere Suchbegriffe: mennekes cee-steckdose 5p 16a 6h, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, Anbau-Steckdose, CEE, CEE-Anbausteckdose, Kupplung, Mennekes, Starkstrom, Steckdose, Wasserdicht
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 60,23*
€ 76,43*
1
€ 5,46*
ab € 62,19*
€ 78,87*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 62,75*
€ 79,56*
1
Frei Haus
ab € 63,45*
€ 80,44*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 139,34*
€ 169,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,88*
€ 202,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,47*
€ 198,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,34*
€ 183,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.