Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Anbausteckdose geneigt, IP67, rot/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Anbausteckdose geneigt, IP67, rot/grau
CEE-Anbausteckdose geneigt, IP67, rot/grau
Artikel-Nr.:
     284WZ-221270
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1485
EAN/GTIN:
     4015394011460
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Mit Schraubklemmen, Steckrichtung um 20° geneigt, Flansch 100 x 92 mm, Bohrlochabstand 85 x 77 mm. Asuführung nach VG96919 Flansch 85 x 85 mm, Bohrlochabstand 70 x 70 mm.- nach DIN VDE 0623 und EN 60309-2 - Gehäuse und Doseneinsatz aus amaplast® - Schutzart IP67 wasserdicht - bronzegrüne Ausführungen entsprechen Verteidgungsgerätenorm VG 96919 - Schutzart IP67 - Farbe rot/grau - Ausführung 20° geneigt - Spannung 400 V - Belastbarkeit 16 A - Typ 5-polig
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67
Farbe:
rot/grau
Ausführung:
20° geneigt
Spannung:
400 V
Belastbarkeit:
16 A
Typ:
5-polig
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 16 a 5p mennekes, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, Anbau-Steckdose, CEE, CEE-Anbausteckdose, Kupplung, Mennekes, Starkstrom, Steckdose, Wasserdicht
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 80,00*
€ 92,97*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 77,26*
€ 98,51*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 85,59*
€ 108,06*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 86,74*
€ 109,43*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 136,92*
€ 168,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,66*
€ 200,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,01*
€ 197,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,19*
€ 189,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,25*
€ 183,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.