Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko Wandstecker, IP68, grau, Einführung oben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schuko Wandstecker, IP68, grau, Einführung oben
Schuko Wandstecker, IP68, grau, Einführung oben
Artikel-Nr.:
     284WZ-221265
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10864
EAN/GTIN:
     4015394035725
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Mit Bajonettring, mit Schutzhaube am Band, Einführung M 20 oben mit Verschraubung und M 20 blind (zum Ausschneiden) unten.- nach DIN 49442/43 und DIN VDE 0620. - Gehäuse und Doseneinsatz aus Amaplast - hammerschlaggeprüft - Schutzart IP68 - Farbe grau - Ausführung Einführung oben - Spannung 230 V - Belastbarkeit 16 A
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP68
Farbe:
grau
Ausführung:
Einführung oben
Spannung:
230 V
Belastbarkeit:
16 A
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, mennekes aufbaugerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, Anbau-Gerätestecker, Anbaustecker, Druckwasserdicht, Mennekes, Schuko, Schuko®-Anbaugerätestecker, Steckdose, Steckverbindung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 67,21*
€ 78,07*
1
€ 5,46*
ab € 121,87*
€ 134,49*
1
Frei Haus
ab € 126,95*
€ 139,87*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 127,88*
€ 141,15*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 135,69*
€ 149,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.