Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-221251 Herst.-Nr.: 10834 EAN/GTIN: 4015394035558 |
| |
|
| | |
| Mit Bajonettdeckel am Band, für Leitungen bis 3 x 2.5 mm², bis H07RN-F. - nach DIN 49442/43 und DIN VDE 0620. - Gehäuse und Doseneinsatz aus Amaplast - hammerschlaggeprüft - bronzegrüne Ausführungen entsprechen Verteidigungsgerätenorm VG 96926 - Schutzart IP68 - Farbe bronzegrün - Spannung 230 V - Belastbarkeit 16 A Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP68 | Farbe: | bronzegrün | Spannung: | 230 V | Belastbarkeit: | 16 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, Druckwasserdicht, Kupplungsdose, Mennekes, Schuko, Schukokupplung, Schuko®-Kupplungsdose, Steckdose, Steckverbindung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 43,87* | € 56,76* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 52,78* | € 67,62* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 54,49* | € 69,56* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 55,34* | € 70,16* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 56,49* | € 71,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|