Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko Kupplung, IP68, blau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schuko Kupplung, IP68, blau/grau
Schuko Kupplung, IP68, blau/grau
Artikel-Nr.:
     284WZ-221250
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10833
EAN/GTIN:
     4015394035541
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schuko-kupplung mennekes
Mit Bajonettdeckel am Band, für Leitungen bis 3 x 2.5 mm², bis H07RN-F.- nach DIN 49442/43 und DIN VDE 0620. - Gehäuse und Doseneinsatz aus Amaplast - hammerschlaggeprüft - bronzegrüne Ausführungen entsprechen Verteidigungsgerätenorm VG 96926 - Schutzart IP68 - Farbe blau/grau - Spannung 230 V - Belastbarkeit 16 A
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP68
Farbe:
blau/grau
Spannung:
230 V
Belastbarkeit:
16 A
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, Druckwasserdicht, Kupplungsdose, Mennekes, Schuko, Schukokupplung, Schuko®-Kupplungsdose, Steckdose, Steckverbindung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 36,86*
€ 49,00*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 42,51*
€ 54,28*
2 Tage
4
1
€ 4,99*
ab € 42,32*
€ 54,30*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 49,20*
€ 62,79*
5 Tage
7
1
€ 6,40*
ab € 49,61*
€ 63,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.