| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-219682 Herst.-Nr.: 24091 EAN/GTIN: 0032705240917 |
| |
|
| | |
| Der superbreite Bügel (5" = 127 mm) erleichtert das Trocknen aller Tauchanzüge und Einsatzbekleidungen. Er hält die Kleidung in einer natürlichen Form und sorgt so für eine gute Belüftung und Trocknung. Falten und Druckstellen werden verhindert.- trocknet Einsatzbekleidung, Regenkleidung, Tauchanzüge etc. - breite Auflagefläche im Schulterbereich vermeidet Beschädigungen am Stoff - enorme Tragkraft bis zu 45 kg - Farbe schwarz - Abmessung L x B x H 546 x 361 x 180 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Abmessung L x B x H: | 546 x 361 x 180 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: uk kleiderbügel, Divehanger, Spezialbügel, Taucherzubehör, Tauchsportbügel |
| | |
| |