Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel Super Hanger, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderbügel Super Hanger, schwarz
Kleiderbügel Super Hanger, schwarz
Artikel-Nr.:
     284WZ-219676
Hersteller:
     UK
Herst.-Nr.:
     24003
EAN/GTIN:
     0032705240030
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel
Enorm stabiler Kleiderbügel für Einsatz- und Arbeitskleidung. Mit seiner Tragkraft von bis zu 10 kg kann er auch tropfnasse HuPF-Bekleidung ohne Probleme aufnehmen. - Farbe schwarz - Abmessung L x B x H 421 x 30 x 228 mm - Belastbar bis 22,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessung L x B x H:
421 x 30 x 228 mm
Belastbar bis:
22,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Divehanger, Kleiderbügel Super Hanger, Spezialbügel, Tauchsportbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.