Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnlampe 3AAA Vizion [i] ATEX, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnlampe 3AAA Vizion [i] ATEX, schwarz
Stirnlampe 3AAA Vizion [i] ATEX, schwarz
Stirnlampe 3AAA Vizion [i] ATEX, schwarz
Stirnlampe 3AAA Vizion [i] ATEX, schwarz
Artikel-Nr.:
     284WZ-219561
Hersteller:
     UK
Herst.-Nr.:
     17009
EAN/GTIN:
     4049189170094
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Revolutionäres neues Konzept von UK. VIZION [i] mit ATEX-Zulassung - die perfekte Stirnlampe für professionelle Anwender. Der herausnehmbare und einzeln verwendbare Einsatz ist ein Highlight dieser neuen Lampe: Für Arbeiten an unübersichtlichen Stellen kann das Modul einzeln verwendet werden oder man nutzt es als Zelt- bzw. Leseleuchte. Die Leuchtdauer ist mit bis zu 17 Stunden außergewöhnlich lang. Erreicht wird dies auch durch den Einsatz neuester Technik, wie dem Thermal Recovery System (TRS). Dadurch wird auch ein besserer Betrieb bei niedrigsten Temperaturen möglich. Die Lampe ist in zwei Stufen schaltbar. Der außergewöhnlich große Schalter kann selbst mit dicken Handschuhen perfekt bedient werden.Über einen drehbaren Filter kann die Lampe in drei Modi verwendet werden : fokussiert, diffus und Rotlicht Mit einem speziellem Gummiband ausgestattet, lässt sich die Lampe auch auf glatten Oberflächen wie z. B. Helmen bombenfest befestigen. Die gesamte Konstruktion besteht aus hochwertigen Materialien: ABS, Lexan, gummiertem Polyurethan und Edelstahl. - weiße Hochleistungs-LED - gummierter Ein-/Aus-Schalter - 100 % wasser- und staubdicht - drei Modi (Spot, diffus, Rotlicht) durch drehbaren Filter - zwei Leuchtstärken einstellbar: 35 und 65 Lumen - bis zu 17 Stunden konstante Helligkeit durch die spezielle Elektronik - entspricht CENELEC (CE) Anforderungen - Farbe schwarz - Abmessung L x B x H 76 x 38 x 45 mm - Wasserdicht bis 10 m - Ex-Schutz ATEX - Zone 1 II 2G Ex ib IIC T4 / II 2D Ex ibD 21 T55°C - Batterien 3 x AAA - Helligkeit 35/65 lm - Brenndauer 7-24 h - 1 Stück UK 3AAA Vizion [i] ATEX - 1 Stück Gummi-Stirnband - 3 Stück AAA-Batterie
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessung L x B x H:
76 x 38 x 45 mm
Wasserdicht bis:
10 m
Ex-Schutz:
ATEX
Zone 1:
II 2G Ex ib IIC T4 / II 2D Ex ibD 21 T55°C
Batterien:
3 x AAA
Helligkeit:
35/65 lm
Brenndauer:
7-24 h
Weitere Suchbegriffe: Stirnleuchte, led stirnlampe 3xaaa, ex leuchte, ex-leuchte led, 9219561S, 9219569S, ATEX, Lampe, Lampen von UK, staub ex, staub-Ex, staubex, Stirnlampe 3AAA Vizion i ATEX, UK 3AAA, UK Lampe, UK3AAA, UKLampe, Vizion, Waldbrand, Waldbrandhelm, Wasserdichte Lampe, Wasserdichte Leuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 40,30*
€ 54,79*
€ 4,80*
ab € 40,38*
€ 54,79*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.