| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-219130 Herst.-Nr.: 14816 EAN/GTIN: 4050075865987 |
| |
|
| | |
| Stabile Gürteltasche aus Nylon für alle UK 3AA/4AA/Mini Q40 Typen. Mit großer Lasche auf der Rückseite, passend auch für FW-Sicherheitsgurte. - Farbe schwarz - Abmessung L x B x H 180 x 75 x 20 mm - 1 Stück Gürteltasche (ohne Lampe) Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Abmessung L x B x H: | 180 x 75 x 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dönges gürteltasche, 9219130S, Gürteltasche aus Nylongewebe, Holster, Lampen Ersatzteil, Lampen Zubehör, Lampenersatzteil, Lampenzubehör, UK 3AA, UK 4AA, UK Zubehör, UK3AA, UK4AA, UKZubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 6,60* | € 9,14* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 6,60* | € 9,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|