Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Faltsignal
>
Artikel
Klett-Faltsignal, 900 mm, retroreflektierend, Feuerwehr, Unfall, Ölunfall
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-218132
Hersteller:
Dönges
Herst.-Nr.:
218132
EAN/GTIN:
4050075505326
Suchbegriffe:
Faltsignal
Warnpyramide
faltsignale dönges
faltsignal
- strapazierfähiges, langlebiges Material - schmutzunempfindlich - witterungsbeständiger Druck in schwarz/rot - standsicher durch hohes Gewicht - mit Flauschfläche 40 x 8 cm - Höhe 900 mm - Ausführung retroreflektierend - Klettschild Feuerwehr, Unfall, Ölunfall - 1 Stück Faltsignal - 1 Stück Transporttasche - 0 je nach Ausführung mit bzw. ohne Klettschilder
Weitere Informationen:
Höhe:
900 mm
Ausführung:
retroreflektierend
Klettschild:
Feuerwehr, Unfall, Ölunfall
... >
Warnmaterial
>
Leitkegel/Faltsignale
>
Faltsignale
Weitere Suchbegriffe:
Dönges
,
Feuerwehr
,
Klett-Faltsignal
,
Klettschilder
,
Polizei
,
Unfall
,
Warndreieck
,
Warnsymbol
,
Warnung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 131,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,91*
€ 154,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,09*
€ 144,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klettschild, retroreflektierend, 500 x 100 mm, Aufdruck BAUSTELLE
Dönges
218724
€ 16,59*
Zubehör
Klettschild, retroreflektierend, 500 x 100 mm, Aufdruck FEUERWEHR
Dönges
218109
€ 12,53*
Zubehör
Klettschild, retroreflektierend, 500 x 100 mm, Aufdruck GEFAHR
Dönges
218122
€ 16,62*
Zubehör
Klettschild, retroreflektierend, 500 x 100 mm, Aufdruck HOCHWASSER
Dönges
218123
€ 16,59*
Zubehör
Klettschild, retroreflektierend, 500 x 100 mm, Aufdruck UNFALL
Dönges
218105
€ 12,23*
Zubehör
Klettschild, retroreflektierend, 500 x 100 mm, Aufdruck ÖLSPUR
Dönges
218730
€ 16,61*
Zubehör
Klettschild, retroreflektierend, 500 x 100 mm, Aufdruck ÖLUNFALL
Dönges
218107
€ 7,74*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.