| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-218130 Herst.-Nr.: 218130 EAN/GTIN: 4050075041725 |
| |
|
| | |
| Faltbarer Leitkegel mit integrierter Beleuchtung. Übertrifft die Anforderungen an Leitkegel. Die Pro-Versionen sind mit ihren Abmessungen und den deutlich höheren Gewichten auch für den Feuerwehreinsatz zugelassen. - ideal bei Autopannen und zur Kennzeichnung von Absperrungen und Gefahrenstellen - aus allen Richtungen sichtbar (360°) - einfachste Handhabung - leicht zu verstauen durch geringen Platzbedarf, passt in jeden Kofferraum und unter den Autositz - hohe Standfestigkeit bei geringem Gewicht durch extrem niedrigen Schwerpunkt - mit integrierter, leistungsstarker Blinkleuchte zur noch besseren Erkennbarkeit in der Dunkelheit oder bei diffusem Licht - Blinkeinrichtung spritzwassergeschützt - Batterielebensdauer über 300 Stunden - Höhe 450 mm - Ausführung teilreflektierend - Packmaß L x B x H 25 x 25 x 5 cm - 1 Stück Faltleitkegel - 1 Stück PVC-Tragetasche - 2 Stück AAA-Batterie Weitere Informationen: | | Höhe: | 450 mm | Ausführung: | teilreflektierend | Packmaß L x B x H: | 25 x 25 x 5 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leitkegel, Faltleitkegel, traffic cone, verkehrsleitkegel faltbar |
| | |
| |