Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-Faltsignal, 900 mm, Tagesleuchtfarbe, 3 x Feuerwehr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klett-Faltsignal, 900 mm, Tagesleuchtfarbe, 3 x Feuerwehr
Klett-Faltsignal, 900 mm, Tagesleuchtfarbe, 3 x Feuerwehr
Klett-Faltsignal, 900 mm, Tagesleuchtfarbe, 3 x Feuerwehr
Klett-Faltsignal, 900 mm, Tagesleuchtfarbe, 3 x Feuerwehr
Klett-Faltsignal, 900 mm, Tagesleuchtfarbe, 3 x Feuerwehr
Artikel-Nr.:
     284WZ-218118
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     218118
EAN/GTIN:
     4050075462629
Suchbegriffe:
Faltsignal
Warnpyramide
faltsignale dönges
faltsignal
Die bewährten Dönges-Faltsignale gibt es auch mit Flauschfläche für auswechselbaren Klettschildern. Vorteil: die Faltsignale können flexibel eingesetzt werden. Einfach das Klettschild mit der benötigten Aufschrift anbringen - fertig. Sie benötigen nur ein Faltsignal und sind für alle Fälle gerüstet. Die passenden Klettschilder gibt es mit vielen Standard-Texten. Auf Anfrage sind sie natürlich auch mit Druck nach Ihren individuellen Wünschen lieferbar. Alle Klettschilder sind nur in retroreflektierender Ausführung erhältlich.- strapazierfähiges, langlebiges Material - schmutzunempfindlich - witterungsbeständiger Druck in schwarz/rot - standsicher durch hohes Gewicht - mit Flauschfläche 40 x 8 cm - Höhe 900 mm - Ausführung Tagesleuchtfarbe - Klettschild 3 x Feuerwehr - 1 Stück Faltsignal - 1 Stück Transporttasche - 0 je nach Ausführung mit bzw. ohne Klettschilder
Weitere Informationen:
Höhe:
900 mm
Ausführung:
Tagesleuchtfarbe
Klettschild:
3 x Feuerwehr
Weitere Suchbegriffe: faltsignal 900mm, Dönges, Klett-Faltsignal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.