Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltsignal, 900 mm, Tagesleuchtfarbe, 3 x Feuerwehr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltsignal, 900 mm, Tagesleuchtfarbe, 3 x Feuerwehr
Faltsignal, 900 mm, Tagesleuchtfarbe, 3 x Feuerwehr
Faltsignal, 900 mm, Tagesleuchtfarbe, 3 x Feuerwehr
Faltsignal, 900 mm, Tagesleuchtfarbe, 3 x Feuerwehr
Artikel-Nr.:
     284WZ-218102
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     218102
EAN/GTIN:
     4050075045907
Suchbegriffe:
Faltsignal
Warnpyramide
faltsignale dönges
faltsignal
Die hochwertigen Dönges-Faltsignale zeichnen sich durch besonders hohe Qualität zu günstigen Preisen aus. Beide Ausführungen verfügen über ein sehr stabiles Gestell aus verzinktem U-Stahl mit Federmechanismus. Ein Normzapfen zur Aufnahme von Blitzleuchten sowie ein Tragegriff an der Spitze des Faltsignals sind ebenfalls Standard. Beide Ausführungen können mit zwei Standardaufdrucken geliefert werden. Optional bieten wir einen Adapter zur Befestigung der Faltsignale auf dem Dreibeinstativ an. Damit kann das Faltsignal auf dem Normzapfen DIN 14640 der Feuerwehrstative befestigt und somit in Höhen bis zu 5 m angebracht werden. - strapazierfähiges, langlebiges Material - schmutzunempfindlich - witterungsbeständiger Druck in schwarz/rot - standsicher durch hohes Gewicht - Höhe 900 mm - Ausführung Tagesleuchtfarbe - Aufdruck 3 x Feuerwehr
Weitere Informationen:
Höhe:
900 mm
Ausführung:
Tagesleuchtfarbe
Aufdruck:
3 x Feuerwehr
Weitere Suchbegriffe: faltsignal 900mm, Dönges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.