| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-217312 Herst.-Nr.: 115-041 EAN/GTIN: 7392016150415 |
| |
|
| | |
| Der Volt Stick ist ein Testinstrument das ohne metallischen Kontakt eine Wechselspannung in Kabeln, Steckdosen, Schaltern, usw. anzeigt. Einfach die Spitze des Volt Stick an den zu prüfenden Gegenstand halten, wird eine Wechselspannung erkannt leuchtet die Spitze rot auf. Anwendungsbeispiele: - Lokalisieren von Kabelbrüchen - Auffinden defekter Sicherungen - sicheres Identifizieren von stromführenden Kabeln Betrieb über zwei AAA Batterien. - Abmessung Ø x L 18 x 138 mm - Spannung 230-1.000 V - Temperaturbereich -10 bis +50 °C - Schutzart IP64 - 1 Stück Voltstick - 2 Stück AAA Batterie Weitere Informationen: | | Abmessung Ø x L: | 18 x 138 mm | Spannung: | 230-1.000 V | Temperaturbereich: | -10 bis +50 °C | Schutzart: | IP64 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kontaktlos, Volt stick, volt-stick |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 12,91* | € 18,58* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,88* | € 19,11* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 18,54* | € 26,44* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,67* | € 33,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 25,90* | € 35,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|