Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schornsteinfegerkasten DIN 14800-SSWK, mit 20 m Kette, 400 x 300 x 220 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Schornsteinfegerkasten DIN 14800-SSWK, mit 20 m Kette, 400 x 300 x 220 mm
Schornsteinfegerkasten DIN 14800-SSWK, mit 20 m Kette, 400 x 300 x 220 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-217301
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     217301
EAN/GTIN:
     4050075327225
Suchbegriffe:
Schornsteinfegerkasten
Schornsteinfegersatz
Schornsteinfegerset
Schornsteinwerkzeugkasten nach DIN 14800-4:2013-12. In Dönges Firebox made by Zarges mit der Aufschrift "Schornsteinwerkzeug".Völlig neues Konzept mit zweigeteiltem Werkzeugsatz. Im Kasten befindet sich eine handliche Tasche mit Umhängeriemen für die "Reinigung oben". Die übrigen Teile sind für die "Reinigung unten" und verbleiben im Kasten. Zwei Federstahlstangen sind im Satz enthalten, jedoch nicht abgebildet. Sie passen nicht in den Kasten! - Ausführung mit 20 m Kette - Abmessung L x B x H 400 x 300 x 220 mm - 1 Stück Dönges FireBox made by Zarges nach DIN 14880, Größe 2 - 1 Stück Werkzeugsatz Schornsteinwerkzeug nach DIN 14800-4 mit 20 bzw. 30 m Kette
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 20 m Kette
Abmessung L x B x H:
400 x 300 x 220 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 14800-4, DIN 14800-SSWK, Schonsteinwerkzeug, Schornstein-Werkzeugkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.099,75*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.286,01*
€ 1.530,35
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.267,70*
€ 1.508,56
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.199,77*
€ 1.427,73
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.155,88*
€ 1.375,50
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.099,75*
€ 1.308,70
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALWIT
ab € 87,31*
Zubehör
Dönges
217320
ab € 49,82*
Zubehör
Dönges
217361
ab € 68,22*
Zubehör
Dönges
214041
ab € 237,10*
Zubehör
Dönges
211240
ab € 50,75*
Zubehör
Dönges
217330
ab € 87,97*
Zubehör
Dönges
217375
ab € 6,81*
Zubehör
Dönges
217340
ab € 21,34*
Zubehör
Dönges
217345
ab € 23,41*
Zubehör
Dönges
217348
ab € 25,32*
Zubehör
Dönges
217335
ab € 7,08*
Zubehör
Dönges
217365
ab € 45,80*
Zubehör
Dönges
217302
ab € 922,22*
Zubehör
Dönges
211246
ab € 53,06*
Zubehör
Dönges
217355
ab € 23,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.