| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-215067 Herst.-Nr.: 215067 EAN/GTIN: 4050075041923 |
| |
|
| | |
| Stabiler, orangefarbener ABS-Kunststoffkoffer mit fester Inneneinteilung und Wandhalterung. Der Kasten kann wie ein Wandschrank benutzt werden, da der Inhalt nicht herausfällt, wenn der Kasten geöffnet wird. Eine Gummidichtung schützt den Inhalt vor Staub und Feuchtigkeit. - Der Dönges Verbandskasten ist nach der aktuellen DIN 13169-E gefüllt und ist damit ideal für das Büro, die Werkstatt oder zu Hause geeignet. - Dank der praktischen Wandhalterung kann der Erste-Hilfe-Koffer einfach an schnell zugänglichen Stellen angebracht werden und ist immer greifbar. - Der Inhalt des Erste-Hilfe-Kastens ist steril verpackt und wird durch den schlagfesten Koffer zusätzlich vor Staub und Schmutz geschützt. - Im Ernstfall kann es schwierig sein, sich an einen lange zurückliegenden Erste-Hilfe-Kurs zu erinnern. Daher enthält der Verbandskasten eine Anleitung mit den wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen. - Spezifikation: Betriebsverbandskasten nach DIN 13169-E | Inhalt entspricht der aktuellen Fassung der DIN | praktische Wandhalterung für die Wandmontage - Abmessung 450 x 330 x 165 mm - Norm DIN 13169-E (großer Betriebsverbandkasten) - 1 Stück Koffer - 1 Stück Wandhalterung - 1 Stück Füllung nach DIN 13169-E Weitere Informationen: | | Abmessung: | 450 x 330 x 165 mm | Norm: | DIN 13169-E (großer Betriebsverbandkasten) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: betriebsverbandkasten, betriebsverbandkasten din 13169-e, Betriebs-verbandkasten, erste-hilfe-kasten, Erste-Hilfe-Koffer, erstehilfe, Ersthelfer ausrüstung, hausapotheke, sanikasten, verbandkasten, verbandszeug |
| | |
| |