| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-214035 Herst.-Nr.: 214035 EAN/GTIN: 4050075047116 |
| |
|
| | |
| Aluminiumbox, leer, Einteilung mit Trennblechen und Aufschrift für die speziellen Ausrüstungssätze nach DIN 14142. Die Einteilungen bestehen aus äußerst stabilen Aluminiumblechen, die mit rostfreien Nieten dauerhaft befestigt sind. Die Beschriftung erfolgt mittels hochfester, abriebresistenter gelber Aufkleber. Dadurch sind die verschiedenen Sätze auch bei Dunkelheit und aus großer Entfernung problemlos zu erkennen. - Ausführung Verbandkasten K DIN 14142-K - Größe 4 - Abmessung L x B x H 400 x 300 x 150 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verbandkasten K DIN 14142-K | Größe: | 4 | Abmessung L x B x H: | 400 x 300 x 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verbandkasten din 14142-k, verbandkasten ö-norm, verbandskästen, Alubox, DIN 14800-13, DIN 14800-VUK, FireBox, Firebox, Firebox Verkehrsunfall, Kiste Verkehrsunfall, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Sperrwerkzeugsatz, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment |
| | |
| |