Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckleine (Arbeitsleine) DIN 14920, A 20-H, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckleine (Arbeitsleine) DIN 14920, A 20-H, 20 m
Mehrzweckleine (Arbeitsleine) DIN 14920, A 20-H, 20 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-212650
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     212650
EAN/GTIN:
     4050075036523
Suchbegriffe:
Arbeitsleine
Mehrzweckleine
dönges mehrzweckleine
arbeitsleine
Leine aus rotem Perlon, spiralgeflochten, Ø 10 mm. Typ A 20-H: Einerseits mit Holzknebel, andererseits mit Augenspleiß Ø 90 mm. Typ A 20-K: Einerseits mit Kausche A10 und Karabinerhaken, andererseits mit Augenspleiß Ø 90 mm.- Typ A 20-H - Länge 20 m
Weitere Informationen:
Typ:
A 20-H
Länge:
20 m
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-leine, DIN14920, Feuerwehr-Leine, Mehrzweck-leine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
212630
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.