Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladestation für L-3000, Anzahl Ladeplätze 2, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladestation für L-3000, Anzahl Ladeplätze 2, 230 V
Ladestation für L-3000, Anzahl Ladeplätze 2, 230 V
Ladestation für L-3000, Anzahl Ladeplätze 2, 230 V
Artikel-Nr.:
     284WZ-212458
Hersteller:
     Adalit
Herst.-Nr.:
     B69-7045-A
EAN/GTIN:
     4260281966143
Suchbegriffe:
Akkuleuchtenladestation
Ladestation Akkuleuchte
ladestation akkuleuchte
- Anzahl Ladeplätze 2 - Spannung 230 V - Abmessung L x B x H 150 x 60 x 100 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeplätze:
2
Spannung:
230 V
Abmessung L x B x H:
150 x 60 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: Adalit, L-2000, L-3000, L2000, L3000, Ladegerät, Ladestation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,54*
€ 252,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,73*
€ 249,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,14*
€ 235,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,72*
€ 231,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,45*
€ 204,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.