Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitz-Werkstatt-Schraubendreher, ISO 2380, 8,0 x 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitz-Werkstatt-Schraubendreher, ISO 2380, 8,0 x 175 mm
Schlitz-Werkstatt-Schraubendreher, ISO 2380, 8,0 x 175 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-212320
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     212320
EAN/GTIN:
     4050075265398
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.- Aufhängeloch - Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl - schwarze Spitze - durchgehend gehärtet - höchste Qualität und Maßhaltigkeit - Klinge 8,0 x 175 mm - Klingenstärke 1,2 mm
Weitere Informationen:
Klinge:
8,0 x 175 mm
Klingenstärke:
1,2 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 8x175, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 8mm, Schlitz-Werkstatt-Schraubendreher, Schlitz-Werkstattschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Werkstattschraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 6,12*
€ 8,89*
€ 9,80*
ab € 8,77*
€ 12,71*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.